ダイヤモンドカッティングディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39241074 品番 MC1244
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
粒度320 刃径(mm)45 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)46.5 刃長(mm)0.3 トラスコ品番499-6909 質量(g)17 タイプ電着 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする