ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドカッティングディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39241108
品番
MC1253
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
粒度
200
刃径(mm)
30
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
46.5
刃長(mm)
0.6
トラスコ品番
499-6933
質量(g)
17
タイプ
電着
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット