ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドカッティングディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39241117
品番
MC1254
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
粒度
320
刃径(mm)
45
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
46.5
刃長(mm)
0.3
トラスコ品番
499-6941
質量(g)
18
タイプ
電着
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット