ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
カッティング砥石(WA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
外径(mm)
25
粒度
220
トラスコ品番
499-7069
注文コード
39241178
品番
MC2011
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
220
外径(mm)
25
トラスコ品番
499-7069
幅(mm)
0.2
質量(g)
10
種類
ディスク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
穴径(mm)
1.8