ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
カッティング砥石(WA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
外径(mm)
25
粒度
150
トラスコ品番
499-7077
注文コード
39241187
品番
MC2012
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
150
外径(mm)
25
トラスコ品番
499-7077
幅(mm)
0.3
質量(g)
12
種類
ディスク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA
穴径(mm)
1.8