曜日別特売
- ペイントうすめ液 サンデーペイント 39241377

ペイントうすめ液

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(1L×12本)
内容量1箱(1L×12本)注文コード39241377品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

油性塗料のうすめ液(シンナー)です。

用途
油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。
成分有機溶剤タイプシンナー(うすめ液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ラッカー系塗料や水性塗料には使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 設備修理等

「ペイント薄め液」なので中身は他社製と遜色なく使用できます。
内蓋(ポリ)一体のキャップで使いやすい。

対象商品 : 52957634
2020-04-09
用途: 塗料薄め液、汚落とし
製造業

ラッカーシンナーと違い揮発性も低く、匂いもきつくないので扱いやすいです。物によっては使用できませんがプラスチック製品の汚れ落としなど重宝しています。

対象商品 : 52957634
2020-05-17
用途: 家庭用DIY

量も適当であり、DIYの薄め用、刷毛の洗浄にとに重宝しています。

対象商品 : 52957634
2021-05-19
用途: 希釈用

原液でスプレーは堅すぎるので、うすめてスプレーしたら奇麗な仕上がりです。

1が参考にしています
対象商品 : 52957634
2017-08-31
用途: エアブラシ時の塗料薄め用
自動車・二輪車・自転車関連業

強いにおいもなく問題なく使用できました。
ただ、缶から液を注ぐとき、液切れが悪く垂れてしまうのを改善してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする