ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
ステンレス専用車輪(ステンレスホイール・B入りゴム車)425S0S-RB
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39241483
品番
435S0S-RB200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
スリーブ入
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ステンレスホイールゴム巻車輪ベアリング入
車輪幅(mm)
46
適合品番
300S、319S、300SR
ボス幅H(mm)
62
穴径d(Φmm)
12.2
RoHS指令(10物質対応)
対応