太洋
太洋の 消臭・芳香剤
太洋の 置き型消臭・芳香剤
抗菌・防カビシート 紙おむつの気になるニオイとり大人用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39242088
品番
E-DA1G
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-9960
セット内容
抗菌・防カビシート1枚、両面テープ1枚
材質
パルプ、PCMX
色
緑
質量(g)
17
危険物の類別
非危険物