太洋
太洋の 消臭・芳香剤
太洋の 置き型消臭・芳香剤
抗菌・防カビシート 玄関まわりの気になるニオイとり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39242106
品番
E-E1G
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-9955
セット内容
抗菌・防カビシート1枚、紐1本
材質
パルプ、PCMX
色
緑
質量(g)
24
危険物の類別
非危険物