高所作業用 地下足袋マジック AMG

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39242332 品番AMG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)25.5 黒(ステッチ/イエロー) 足幅3E 長さ(cm)13.5 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿100%(足袋生地) 材質(ソール)アメゴム底(ノンマーキング) 標準質量(g/片足)475(25.5cm標準) 材質(先芯) アズワン品番64-6542-26 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39242305
2024-04-06
用途:
高所作業に使用
合同会社マルイシ仮設 様 (建設業・工事業)

サイズが小さいので助かってます!まとめて注文するようにします。

対象商品:
39242357
2022-06-03
用途:
建設現場
飯島建装 様 (建設業・工事業)

サイズがめちゃくちゃデカイです
ふだん26.5なのですが、メーカーによっては1センチ前後で調整して購入しており、今回初購入なのでとりあえず同サイズで購入したところ、信じられないくらいデカかったです。
急ぎだったので返品せずに中にタオルを敷いて履きました(タオルが入るほどデカかった)
一日履いただけだとしても、他の方に差し上げるのもなんか気持ちが悪かったので、その日のうちに処分しました。
2センチ小さいくらいがちょうど良いと思います。
2センチの誤差は初めてです…が、作りはいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39242427
2017-04-07
用途:
足場上での塗装作業
原田塗装 様 (建設業・工事業)

足場上での、塗装工事でのケレン作業では欠かせないものの一つになった!!(^^!!。

1人が参考にしています
対象商品:
39242366
2017-03-28
用途:
高所作業時(仕事)
合同会社開道 様 (建設業・工事業)

従業員2名から頼まれて購入しました。
履くととても格好良く見えるらしいです。
喜んでいました。

対象商品:
39242375
2016-05-23
用途:
家電の解体
農・林・水産業

履いた感じはフィットしてよいです。ムレに関しては、以前履いていたのが、メッシュ的なやつだったので、変わりない感じです。

対象商品:
39242366
2014-07-28
用途:
高所作業と車両運転に現状使用しています。

使用感はとても軽く、若干の防水機能が伴っていることは満足しています。
 小生、他の安全靴は色々と使ってみましたが、長時間使用した場合足が重く感じることが多かった、及び、足がムレてくるのも多かった。
 色々なカタログ等を見て検討した結果、ものは試しとモノタロウ通販のAMGを早々に購入しました。
 やはり、使った感じがすこぶるよく長時間使用でも足に疲れを感じない、及び、ムレもないのが好ましい。
 尚且つ、足の指を保護する機能も素晴らしく思えました。
 今後も使用頻度が多くなると思いますが、次に購入もAMGに決定ですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする