ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39242472 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽量級レールの決定版です。

シリーズウィンピア 長さ(m)2 セット内容レール×1本、ランナー×16個、マグネットランナー×1組、キャップストップ×2個 ステンレス 材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブラケットは別途お求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39242515
2023-07-03
用途:
工場の日よけ用カーテン
デンソー串木野 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までワイヤーでスライドしてましたが。これにかえてから最高です。価格も最高

対象商品:
39242463
2021-10-14
用途:
野外カーテン用
有限会社浜田印刷 様 (製造業)

納品もスピーディーで、しっかりとした作りで、大変満足です。

対象商品:
39242463
2020-07-20
用途:
軒下の雨除けカーテン用
製造業

商品が届いた時は意外に細くて軽いため心配しましたが、取り付けてカーテンを下げても問題ありませんでした。ランナーの動きもスムーズでカーテンの開閉も快適です。私は一方向にしか開きませんが、真ん中にマグネットランナーがあるので左右開きにも対応できます。ステンレス製なので錆びないのがいいですね。

対象商品:
39242481
2018-08-10
用途:
自宅用(自作パーゴラのオーニング用)
建設業・工事業

カーテンレールとしてコスパよく、性能も満足です。ただ、メーカー直送のためか、長大物なのか3,000円以上の場合でも、手数料が数千円程度かかります。ご注意ください。

対象商品:
39242481
2017-02-10
用途:
工場の仕切り
ASB 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ランナーの滑りも良く、大変使いやすかった。
取り付けも軽くてやりやすかった。

対象商品:
39242515
2017-01-25
用途:
車庫のカーテンに使用
サービス業

簡単にカット出来て、とても助かりました。有難うございます。

対象商品:
39242481
2015-04-28
用途:
カーテン取り付け

しっかりしたカーテンレールです。
専用のブラケット(TOSOウィンピア シングルブラケット, 注文コード 35341634)でしっかり固定されます。
金鋸で切断容易でした。

2人が参考にしています
対象商品:
39242481
2014-06-13
用途:
カーテンレール

特に問題ありません。
申し上げるとすれば、メーカー直送だったためか、『発送しました』通知メールが、物が届いてからモノタロウから来ました。
5日以内発送の品で6/9発送予定で6/10着かな〜って思っていたところ6/6に気づかないうちに物が届いました。
欲を言えば6/6夕方取り付けが最短で段取り可能だったように思えます。(6/5に発送しましたメールが来ていれば)
今回に限っては急ぎという事情もあり、納品予定1日前に先方に連絡して取り付け作業の段取りをする予定だったため、突然納品されて、6/9に『発送しました』メールが着たので、結局は6/10に段取りして予定通りというか、微妙な感覚です。(笑)

わかりにくい文章ですみません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする