橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39242867
品番
NUM100
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0416
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
56
寸法(Φmm)
100
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
初期圧力損失(Pa)
9