※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NUM175 モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス 39242894 NUM175 モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス 39242894

モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(80枚) 注文コード 39242894 品番 NUM175
参考基準価格(税別)¥18,950 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
トラスコ品番116-0420 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 質量(g)143 寸法(Φmm)175 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 初期圧力損失(Pa)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする