画像準備中

エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 能力(t)20 注文コード39242901 品番APJ-200-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は能力など3種類から選べます 他の種類を見る

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8〜1.0Mpa

能力(t)20 最低高さ(mm)受金:210 最高高さ(mm)受金:435 揚程(mm)120 補助ネジ(mm)105 作動圧力範囲(MPa)0.8〜1.0 コンプレッサー(kW)3.7 上昇時間(秒)- 全長(mm)182 全幅(mm)128 フレーム高さ(mm)- 質量(kg)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする