※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(80枚)
注文コード
39242903
品番
NUM200
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0421
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
200
寸法(Φmm)
200
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
初期圧力損失(Pa)
9