橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39242998
品番
NUM175S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0463
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
18
寸法(Φmm)
175
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
初期圧力損失(Pa)
9