青(PT3/8) 樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 大阪魂 39243181

青(PT3/8) 樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 大阪魂 39243181 青(PT3/8) 樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 大阪魂 39243181 青(PT3/8) 樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 大阪魂 39243181

樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39243181 品番青(PT3/8)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
キャップ部分は10インチ20インチ共通です。
10インチ型と比較すると、流量を2倍確保できます。同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
食品適合の材質を使用。

サイズ20インチ 接続口径PT3/8 標準流量(L/min)8以下 最大流量(L/min)20〜30 材質(色付き部)ポリプロピレン、(Oリング)NBR 寸法(mm)Φ130×575 その他流量は20〜30L/分通水可能ですが、正しいろ過をする為には標準流量8L/分以下を目安として下さい。 使用温度範囲(℃)2〜40 最高使用圧力(MPa)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39243181 青(PT3/8) 43576874 20"3/8BL フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45501023
2019-11-18
用途:
色々洗浄
建設業・工事業

PT3/4ねじ込み六角ステンレスニップル07334126とG3/4タカギネジ付蛇口ニップル39434141を使用して散水ホースに接続出来ました。
ねじピッチが違う(?)ので一応、蛇口ニップルとねじ込みニップルの接続にもシールテープを巻いておきました。
とりあえず水漏れ無し。
そして中身はモノタロウさんの活性炭フィルター20incをセットしました。

対象商品:
45501023
2019-01-18
用途:
液体の簡易濾過
製造業

ハウジングには満足していますが、下部にドレーン抜きがあれば分解時に楽なようです。

1人が参考にしています
対象商品:
45501023
2018-11-28
用途:
ミストタイプのスプリンクラーに使用している
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

地下水を使っているので目ずまり防止の為設置している。
取り付け穴にタップ立ててあったらまだよいと思う(ネジ切り)

1人が参考にしています
対象商品:
45501023
2018-05-16
用途:
タンクに貯めた水道水を使う前にろ過する。
製造業

コスパとして最高です。
残念な点が、上部の空気抜きボタンから水漏れがあります。
今回2個購入して設置していますが、1つは大丈夫です。
製品としてダメなものもあるようです。
アフターフォローに期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
45501023
2018-08-01
用途:
工業用水のサビ濾過
製造業

特に問題なく使用中です。
今までは有名某社の物を利用しておりましたが、この商品の方が強度があるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
45501023
2018-01-23
用途:
井戸水の砂をろ過する用途。

砂が多く出てしまう井戸水を使っているお宅に付けてあげました。
糸巻フィルターを中にセットになります。
こんな商品があったんですね。と喜んでもらえました。

対象商品:
45501005
2018-02-20
用途:
純水製造装置用
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

中のフィルターをいろいろ組み合わせて純水装置を作りましたが、空気穴が有り安いものはこれが一番でした。

対象商品:
39243154
2019-01-23
用途:
井戸水 最終浄化
天平北 様

フィルターをセットして蓋と本体の接合の時 フィルターがずれて蓋がしにくい、もう少し蓋側の軸ガイドの長さがあれば、楽にセットできるのでは?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする