橋本クロス
橋本クロスの 純水製造・純水関連
橋本クロスの 純水フィルター/カートリッジ
橋本クロスの プレフィルター(鉄錆等除去)
カートリッジフィルター500mmタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μm)
1
注文コード
39243384
品番
UW-PTP-1-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
この商品は
ろ過精度
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
1
トラスコ品番
102-8380
材質
ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
500
質量(g)
600
最高使用温度(℃)
60
外径(mm)
65
内径(mm)
29.2