※着用例

クリーンルーム用ウエアジャケット(スタンドカラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト サイズ4L 注文コード39243646 品番BSC-42001-W-4L
参考基準価格(税別)¥7,844 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズ4L トラスコ品番115-8263 材質ポリエステル 質量(g)240 着丈(cm)70 適応胸囲(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする