※着用例
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア類
ブラストンの クリーンウェア
クリーンルーム用ウエアジャケット(スタンドカラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
39243698
品番
BSC-42001-B-3L
参考基準価格(税別)
¥7,844
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
3L
トラスコ品番
115-8299
材質
ポリエステル
質量(g)
220
着丈(cm)
66
適応胸囲(cm)
125