ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
フライスチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39243759
品番
FCT-6
参考基準価格(税別)
¥216,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
チャック外径(Φmm)
170
トラスコ品番
246-2745
質量(kg)
10.6
把握能力
31kN
把握径(Φmm)
外径:4〜137、内径:54〜122