FCT-8 フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター 39243768 FCT-8 フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター 39243768

フライスチャック(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39243768 品番 FCT-8
参考基準価格(税別)¥256,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
チャック外径(Φmm)215 トラスコ品番246-2753 質量(kg)17.6 把握能力37kN 把握径(Φmm)外径:4〜176、内径:58〜157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする