※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39243838 品番 AGF-400-3-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ベージュ テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.12 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用温度範囲(℃)-60〜200 トラスコ品番125-8563 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.12 質量(g)610 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする