※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39243856
品番
AGF-500-4-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
-60〜200
トラスコ品番
125-8565
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
692
長さ(m)
1