フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39244023 品番 MSF100-0.05X50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.05 基材フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-100〜260 トラスコ品番114-5386 材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 質量(kg)0.08 長さ(m)10 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする