中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39244066
品番
MSF100-0.2X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-100〜260
トラスコ品番
114-5390
材質
フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
0.24
長さ(m)
10
特性
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性