※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39244136 品番 ASF116T FR B-04X05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥482
販売価格(税別)
438

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。

ブラック テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.04 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。 トラスコ品番834-5473 幅(mm)5 厚さ(mm)0.04 質量(g)14 長さ(m)5 特性電気絶縁性
注意
※切断にはカッターが必要。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39244109
2024-01-31
用途:
各種ストラップリングの衣類巻き込み防止用に

キーホルダーや携帯電話落下防止ストラップについているリングの端っこが衣類の縫い糸を巻き込むことが多いので、リングの端っこをこれで巻いて養生。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする