機械加工用 月光ドリル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39244197 品番 GM-2.5S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)14 全長(mm)46 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番859-7735 材質粉末ハイス鋼 質量(g)2 シャンク形状エンドミルシャンク 有効加工深さ3D(刃径X3D)

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39244197
2022-05-08
用途:
真鍮加工

噂どおりの切削能力。KitMillで真鍮板を交錯していますが、他の複数のドリルと比べて3倍以上の送り速度としても、難なく加工できます。加工音も小さく、なにより、穴のバリが少ないのが驚きです。

対象商品:
39244224
2021-07-26
用途:
SUS303貫通穴

ステンレスの穴加工をしたことがなく色々調べて、このドリルを選びました。
S50Cと比べて、回転、送りを30%程、遅い条件で難なく出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする