HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の エプロン
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 作業用エプロン
プロテクティブ エプロン AP238S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39245186
品番
754211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
フリー
材質
Super Fabric[[R上]]
トラスコ品番
835-9807
厚さ(mm)
4
質量(g)
232
幅(cm)
50
着丈(cm)
96
耐切創性
5