峰岸
峰岸の アンカーボルト
峰岸の コンクリートプラグ
峰岸の ナイロンプラグ
ナイロンプラグ TUタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(35本)
注文コード
39245195
品番
TU-4X20-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
呼び径(mm)
4
材質
ナイロン6(PA6)
長さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
4
トラスコ品番
855-8722
質量(g)
14
適合ねじ(mm)
2〜3
最大引張荷重(kN)
0.85
穿孔深さ(mm)
30