※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
峰岸
峰岸の アンカーボルト
峰岸の コンクリートプラグ
峰岸の ナイロンプラグ
ナイロンプラグ TUタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39245238
品番
TU6X30-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(mm)
6
材質
ナイロン6(PA6)
長さ(mm)
30
下穴径(Φmm)
6
トラスコ品番
855-8725
質量(g)
75
適合ねじ(mm)
3.5〜5
最大引張荷重(kN)
3.3
穿孔深さ(mm)
40