※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
峰岸
峰岸の アンカーボルト
峰岸の コンクリートプラグ
峰岸の ナイロンプラグ
ナイロンプラグ TUタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
39245247
品番
TU-8X40-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径(mm)
8
材質
ナイロン6(PA6)
長さ(mm)
40
下穴径(Φmm)
8
トラスコ品番
855-8728
質量(g)
35
適合ねじ(mm)
4.5〜6
最大引張荷重(kN)
4.71
穿孔深さ(mm)
55