※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
峰岸
峰岸の アンカーボルト
峰岸の コンクリートプラグ
峰岸の ナイロンプラグ
ナイロンプラグ TUタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(25本)
注文コード
39245274
品番
TU12X60-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
呼び径(mm)
12
材質
ナイロン6(PA6)
長さ(mm)
60
下穴径(Φmm)
12
トラスコ品番
855-8730
質量(g)
120
適合ねじ(mm)
8〜10
最大引張荷重(kN)
8.1
穿孔深さ(mm)
75