NTRゴムマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39245369 品番 TNTR-CP01
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
配列8列×6列 有効径(Φmm)32以下 質量(g)662 トラスコ品番116-5246 材質シリコーンゴム(Si) ブラック 高さ(mm)20 奥行(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする