MAKINO
MAKINOの 物品棚/収納用品
MAKINOの 小物収納箱(パーツケース)
MAKINOの パーツケース
NTRゴムマット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋
トラスコ品番
125-6624
注文コード
39245439
品番
TNTR-CP04H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
配列・トラスコ品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効径(Φmm)
12以下
質量(g)
170
トラスコ品番
125-6624
材質
シリコーンゴム(Si)
色
ブラック
高さ(mm)
12
奥行(mm)
140