ブラスト興業
ブラスト興業の 業務用掲示板/活動表
ブラスト興業の 安全掲示板
工事掲示板 無反射(鉄枠付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39246496
品番
B-4W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
文字内容
工事中(区間/期間/施工/許可年月日/許可番号/占用者)
材質
スチール
タイプ
無反射
寸法(幅W×高さH)(mm)
1100×1400
材質(枠)
鉄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500