SWC-88 押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機 39246498

押ボタンカバー (マグネット付)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39246498 品番SWC-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。

用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂 奥行(mm)80 高さH(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39246498 SWC-88 08528667 SWC-88 押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機 押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08528667
2020-10-22
用途:
非常口に常設

ちょっとぶつかっただけでも取れてしまうので、もう少マグネットが強力だと使い勝手が良い。

対象商品:
08528667
2018-04-04
用途:
工場内機械操作盤の非常停止スイッチと切替スイッチに使用
株式会社波里 様 (製造業)

しっかり出来ているので円柱タイプもあればよいと感じた。

対象商品:
08528667
2016-06-17
用途:
機械作業時の保守用カバー
製造業

いくつかサイズ違いがあってもいいのではないかと思われます

1人が参考にしています
対象商品:
08528667
2020-08-29
用途:
主に非常停止スイッチの保護カバーとして使用。
サービス業

プラントの制御盤用の非常停止スイッチの保護カバーとして使用しており、目的は達成している。ただ、値段が高いのが残念。

対象商品:
08528667
2015-11-20
用途:
常時
建設業・工事業

便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする