78551 ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛 シンワ測定 39246706 78551 ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛 シンワ測定 39246706 78551 ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛 シンワ測定 39246706

ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39246706 品番 78551
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大きな目盛で読み取り易い
変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製
建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に
本体裏側には勾配及び角度対照表付

材質
(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)
(透明カバー)スチロール樹脂
(指針)アルミ
質量(g)100 本体寸法(mm)107×230×18.5 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 感度2.0mm/m=0.1146°
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする