- キャリパーピストンツール モノタロウ 39246846

 

- キャリパーピストンツール モノタロウ 39246846
- キャリパーピストンツール モノタロウ 39246846
- キャリパーピストンツール モノタロウ 39246846
モノタロウ

キャリパーピストンツール

(239件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード39246846品番-
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。

全長(mm)220適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
注意
※キャリパーピストン内径部に樹脂が埋め込まれている場合は樹脂を外してから使用してください。またキャリパーによってはピストンを完全に取り外せない場合もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:239
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39246846
2025-06-24
用途: オートバイのキャリパーO/Hで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

6ポッドで使ったが、径が小さいピストン(20Φ弱)だと握りが太くなって使いづらかった。
それなりに固着してるピストンは内側がギタギタになるのを覚悟しないと、グリップ固定のネジが先にズルズルになった。
一度固着が剥がれれば、ストレスなく使えた。

対象商品 : 39246846
2024-07-24
用途: バイクの maintenance 使用

モノタロウの工具って 当たりハズレが有るので試しに採用しましたがマズマズ使えたので良かったです。

1が参考にしています
2024-10-29
用途: バイクブレーキ整備
サービス業

バイクのディスクブレーキの交換及びメンテナンスに使用します。
力が加わるのでもないので挟み込み箇所が樹脂でも問題ありませんし良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39246846
2024-07-08
用途: ブレーキ整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャリパーピストンのもみ出し作業の為に購入しました。ロック機能がついているのでピストンをしっかり保持します。自動車の整備でも使えそうです。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: キャリパーピストン整備

コストパフォーマンスに優れており、整備しやすかったです。

対象商品 : 39246846
2024-04-10
用途: オートバイ整備
有限会社オ-ルドバイカ-自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割に他製品より大きくて握りやすいので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 39246846
2024-03-12
用途: バイク整備
有限会社佐藤新聞舗

以前貰い物を使ってましたが経年劣化で割れたのでモノタロウブランドを購入させてもらいました。
今のところ可もなく不可もなく使えます。
車のキャリパーで使っても良ければいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39246846
2024-06-05
用途: バイクのブレーキ・キャリパーピストンのメンテナンスに。

これは使いやすいです。ストッパーも付いていて作業もらくらくです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする