YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247164
品番
8-231-005
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
42
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
58
ボルト径
M8
トラスコ品番
115-3363
質量(kg)
0.3
穴径(Φmm)
58
ピッチ(mm)
23
ねじ径
M8
基本使用荷重(t)
0.8
使用荷重(kg)
800
アイ部内径(Φmm)
58
破断荷重(kN)
33
使用荷重(kN)
0.5
推奨荷重
0.5kN