YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247173
品番
8-231-007
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
41
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
58
ボルト径
M10
トラスコ品番
115-3364
質量(kg)
0.3
穴径(Φmm)
58
ピッチ(mm)
23
ねじ径
M10
基本使用荷重(t)
1.2
使用荷重(kg)
1200
アイ部内径(Φmm)
58
破断荷重(kN)
33
使用荷重(kN)
0.7
推奨荷重
0.7kN