YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247198
品番
8-231-015
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
56
寸法F(mm)
117
寸法G(mm)
90
ボルト径
M14
トラスコ品番
115-3367
質量(kg)
0.9
穴径(Φmm)
90
ピッチ(mm)
36
ねじ径
M14
基本使用荷重(t)
2.4
使用荷重(kg)
2400
アイ部内径(Φmm)
90
破断荷重(kN)
50
使用荷重(kN)
1.5
推奨荷重
1.5kN