YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247207
品番
8-231-020
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
54
寸法F(mm)
117
寸法G(mm)
90
ボルト径
M16
トラスコ品番
115-3368
質量(kg)
0.9
穴径(Φmm)
90
ピッチ(mm)
36
ねじ径
M16
基本使用荷重(t)
3.2
アイ部内径(Φmm)
90
破断荷重(kN)
50
推奨荷重
2kN