YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247216
品番
8-231-025
参考基準価格(税別)
¥16,640
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
78
寸法F(mm)
153
寸法G(mm)
108
ボルト径
M18
トラスコ品番
115-3369
質量(kg)
1.9
穴径(Φmm)
108
ピッチ(mm)
44
ねじ径
M18
基本使用荷重(t)
5
使用荷重(kg)
5000
アイ部内径(Φmm)
108
破断荷重(kN)
65
使用荷重(kN)
2.5
推奨荷重
2.5kN