YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247225
品番
8-231-030
参考基準価格(税別)
¥16,810
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
52
寸法F(mm)
117
寸法G(mm)
90
ボルト径
M20
トラスコ品番
115-3370
質量(kg)
1
穴径(Φmm)
90
ピッチ(mm)
36
ねじ径
M20
基本使用荷重(t)
5.6
使用荷重(kg)
5600
アイ部内径(Φmm)
90
破断荷重(kN)
50
使用荷重(kN)
3
推奨荷重
3kN