YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247234
品番
8-231-050
参考基準価格(税別)
¥23,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
81
寸法F(mm)
163
寸法G(mm)
125
ボルト径
M24
トラスコ品番
115-3371
質量(kg)
2.6
穴径(Φmm)
125
ピッチ(mm)
44
ねじ径
M24
基本使用荷重(t)
9.2
アイ部内径(Φmm)
125
破断荷重(kN)
72
推奨荷重
5kN