YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247243
品番
8-231-056
参考基準価格(税別)
¥39,650
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
87
寸法B(mm)
86
寸法F(mm)
204
寸法G(mm)
148
ボルト径
M27
トラスコ品番
115-3372
質量(kg)
4.9
穴径(Φmm)
148
ピッチ(mm)
62
ねじ径
M27
基本使用荷重(t)
10
アイ部内径(Φmm)
148
破断荷重(kN)
87
推奨荷重
5.6kN