YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247259
品番
8-231-078
参考基準価格(税別)
¥44,240
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
87
寸法B(mm)
94
寸法F(mm)
204
寸法G(mm)
148
ボルト径
M30
トラスコ品番
115-3373
質量(kg)
5
穴径(Φmm)
148
ピッチ(mm)
62
ねじ径
M30
基本使用荷重(t)
12
使用荷重(kg)
12000
アイ部内径(Φmm)
148
破断荷重(kN)
87
使用荷重(kN)
7.8
推奨荷重
7.8kN