イエローポイント アンカーポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39247277 品番 8-231-156
参考基準価格(税別)¥101,160 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
寸法A(mm)110 寸法B(mm)101 寸法F(mm)247 寸法G(mm)188 ボルト径M42 トラスコ品番115-3376 質量(kg)10.9 穴径(Φmm)188 ピッチ(mm)83 ねじ径M42 基本使用荷重(t)16 アイ部内径(Φmm)188 破断荷重(kN)110 推奨荷重15.6kN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする