YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247286
品番
8-231-200
参考基準価格(税別)
¥130,950
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
97
寸法F(mm)
248
寸法G(mm)
188
ボルト径
M48
トラスコ品番
115-3377
質量(kg)
11.6
穴径(Φmm)
188
ピッチ(mm)
83
ねじ径
M48
基本使用荷重(t)
20
アイ部内径(Φmm)
188
破断荷重(kN)
110
推奨荷重
20kN